Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC K50-A Cover for Conduit Access Access, 1/2 Inch Trade, Aluminium, Screw In | AA2NWW 10V925

APPLETON ELECTRIC K50-A Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 1/2 ίντσας Trade, αλουμίνιο, βιδώστε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2NWW Μοντέλο: K50-ACross Ref: 10V925

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη
ΥπηρεσίεςΒιδώστε
ταιριάζειAppleton Form 85 Unilet Conduit Outlet Body
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
ΥλικόΣφραγισμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςταιριάζειΜέγεθος κόμβουΕίδοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC K100 Cover for Conduit Access Access, 1 Inch Trade, Steel, Screw In | AA2NWH 10V911 K100ΒιδώστεAppleton Form 35 Unilet Conduit Outlet Body1"ΚάλυψηΣφραγισμένος χάλυβας€17.89
APPLETON ELECTRIC K100-A Cover for Conduit Access Access, 1 Inch Trade, Aluminium, Screw In | AA2NWJ 10V912 Κ100-ΑΒιδώστεAppleton Form 85 Unilet Conduit Outlet Body1"ΚάλυψηΣφραγισμένο αλουμίνιο€13.65
APPLETON ELECTRIC K200 Cover for Conduit Access Access, 2 Inch Trade, Steel, Screw In | AA2NWM 10V917 K200ΒιδώστεAppleton Form 35 Unilet Conduit Outlet Body2"ΚάλυψηΣφραγισμένος χάλυβας€34.11
APPLETON ELECTRIC K200-A Cover for Conduit Access Access, 2 Inch Trade, Aluminium, Screw In | AA2NWN 10V918 Κ200-ΑΒιδώστεAppleton Form 85 Unilet Conduit Outlet Body2"ΚάλυψηΣφραγισμένο αλουμίνιο€30.08
APPLETON ELECTRIC K50 Cover for Conduit Access Access, 1/2 Inch Trade, Steel, Screw In | AA2NWU 10V923 K50ΒιδώστεAppleton Form 35 Unilet Conduit Outlet Body1 / 2 "ΚάλυψηΣφραγισμένος χάλυβας€10.80
APPLETON ELECTRIC K500 Conduit Body Cover, 5 Inch Trade, Steel, Screw In | AA2NWV 10V924 K500ΒιδώστεAppleton Form 35 Unilet Conduit Outlet Body5"Κάλυμμα αμαξώματος αγωγούΣφραγισμένος χάλυβας€257.75
APPLETON ELECTRIC K600 Conduit Body Cover, 6 Inch Trade, Steel, Screw In | AA2NWX 10V926 K600ΒιδώστεAppleton Form 35 Unilet Conduit Outlet Body6"Κάλυμμα αμαξώματος αγωγούΣφραγισμένος χάλυβας€382.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC K50-A Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 1/2 ίντσας Trade, αλουμίνιο, βιδώστε
€7.52 /μονάδα