Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC GRE75 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, Εμπορία 3/4 ιντσών, σώμα E, με σπείρωμα, σίδηρος | AF2FHE 6RUX2

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού GRE75, εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, 3/4 ίντσας Trade, σώμα E, με σπείρωμα, σίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FHE Μοντέλο: GRE75Cross Ref: 6RUX2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€148.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςE
Χωρητικότητα18 Cu.N.
ΧρώμαΓκρί
ΜορφήΦόρμα 1
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.098
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΜέγεθος κόμβουΕίδοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC GRC100 Σώμα εξόδου αγωγού, 1 Inch Trade, C Body, 18 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGH 6RUV2 GRC100C18 Cu.N.1"Αγωγός εξόδου αγωγού€171.98
APPLETON ELECTRIC GRC125 Σώμα εξόδου αγωγού, 1 1/4 Inch Trade, C Body, 31 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGK 6RUV4 GRC125C31 Cu.N.1-1 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγού€310.01
APPLETON ELECTRIC GRC150 Σώμα εξόδου αγωγού, 1 1/2 Inch Trade, C Body, 72 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGM 6RUV6 GRC150C72 Cu.N.1-1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγού€576.15
APPLETON ELECTRIC GRC200 Σώμα εξόδου αγωγού, 2 ιντσών Trade, σώμα C, 76 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGP 6RUV8 GRC200C76 Cu.N.2"Αγωγός εξόδου αγωγού€598.20
APPLETON ELECTRIC GRC50 Σώμα εξόδου αγωγού, 1/2 Inch Trade, C Body, 18 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGR 6RUW0 GRC50C18 Cu.N.1 / 2 "Αγωγός εξόδου αγωγού€154.13
APPLETON ELECTRIC GRC75 Σώμα εξόδου αγωγού, 3/4 Inch Trade, C Body, 18 cu. Χωρητικότητα σώματος, Σίδηρος | AF2FGU 6RUW2 GRC75C18 Cu.N.3 / 4 "Αγωγός εξόδου αγωγού€162.36
APPLETON ELECTRIC GRE100 Σώμα εξόδου αγωγού, Εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, Εμπορίου 1 ίντσας, σώμα E, με σπείρωμα, σίδηρος | AF2FGW 6RUW4 GRE100E18 Cu.N.1"Αγωγός εξόδου αγωγού€152.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Σώμα εξόδου αγωγού GRE75, εποξειδική επίστρωση τριπλής στρώσης, 3/4 ίντσας Trade, σώμα E, με σπείρωμα, σίδηρος
€148.71 /μονάδα