Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EYSEF50AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, Κάθετη & Οριζόντια, 1/2 ίντσας Εμπορίου, Θηλυκό, Αλουμίνιο | AA2NUQ 10V096

APPLETON ELECTRIC EYSEF50AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, Κάθετη & Οριζόντια, 1/2 ίντσας Εμπορίου, Θηλυκό, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2NUQ Μοντέλο: EYSEF50ALCross Ref: 10V096

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποίηση
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
σύνδεσηΑρσενικό σε θηλυκό
Μήκος3.69 "
ΥλικόAlmag 35 Αλουμίνιο
ΥποκατηγορίαΕξαρτήματα στεγανοποίησης
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7616995060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 1 1/2 ίντσας Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 5 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPD 10U991 ΕΥΔΜ-150ΑΛ1-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση5.5 "Almag 35 Αλουμίνιο€299.39
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-200, Κάθετη, 2 ιντσών Εμπορική, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 6 1/8 ίντσας, Σίδερο | AA2NPE 10U992 ΕΥΔΜ-2002"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση6.13 "Ελαστικός σίδηρος€361.11
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 2 ιντσών Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 6 1/8 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPF 10U993 ΕΥΔΜ-200ΑΛ2"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση6.13 "Almag 35 Αλουμίνιο€344.05
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-250, Κάθετη, 2 1/2 ίντσας Εμπορίου, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 7 1/2 ίντσας, Σίδερο | AA2NPG 10U994 ΕΥΔΜ-2502-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση7.5 "Ελαστικός σίδηρος€515.98
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL Εξάρτημα στεγανοποίησης, 2 1/2 ίντσας Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 7 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPH 10U995 ΕΥΔΜ-250ΑΛ2-1 / 2 "Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση7.5 "Almag 35 Αλουμίνιο€491.57
Εφαρμογή στεγανοποίησης APPLETON ELECTRIC EYDM-300, Κάθετη, 3 ιντσών Εμπορική, Αρσενικό σε Θηλυκό, Μήκος 8 1/8 ίντσας, Σίδερο | AA2NPJ 10U996 ΕΥΔΜ-3003"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση8.13 "Ελαστικός σίδηρος€735.04
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, κάθετη, 3 ιντσών Εμπορίου, αρσενικό σε θηλυκό, μήκος 8 1/8 ίντσας, αλουμίνιο | AA2NPK 10U997 ΕΥΔΜ-300ΑΛ3"Αρσενικό σε θηλυκόΣτεγανοποίηση8.13 "Almag 35 Αλουμίνιο€700.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EYSEF50AL Εφαρμογή στεγανοποίησης, Κάθετη & Οριζόντια, 1/2 ίντσας Εμπορίου, Θηλυκό, Αλουμίνιο
€63.70 /μονάδα