APPLETON ELECTRIC EXGJH-421 Flexible Coupling, 1 1/4 Inch Trade, 21 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο | AA2LVH 10R035

APPLETON ELECTRIC EXGJH-421 Flexible Coupling, 1 1/4 Inch Trade, 21 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LVH Μοντέλο: EXGJH-421Cross Ref: 10R035

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,196.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
ΧρώμαΦυσικό φινίρισμα
Μέγεθος αγωγού1-1 / 4 "
σύνδεσηΑρσενικό σε αρσενικό
Μήκος21 "
ΥλικόΕξωτερική Bronze Braid, Inner Brass Core με μονωτική επένδυση
ΥποκατηγορίαΖεύξεις
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8307903000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 12 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Αρσενικό σε αρσενικό12 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€8,734.36
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 15 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Αρσενικό σε αρσενικό15 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€10,402.59
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 18 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Αρσενικό σε αρσενικό18 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€12,161.31
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 21 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Αρσενικό σε αρσενικό21 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€12,793.10
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 24 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Αρσενικό σε αρσενικό24 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€15,179.68
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 27 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Αρσενικό σε αρσενικό27 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€15,858.49
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 30 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Αρσενικό σε αρσενικό30 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€16,792.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-421 Flexible Coupling, 1 1/4 Inch Trade, 21 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο
€2,196.67 /μονάδα