Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EXGJH-26 Flexible Coupling, 3/4 Inch Trade, 6 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο | AA2LUP 10R018

APPLETON ELECTRIC EXGJH-26 Flexible Coupling, 3/4 Inch Trade, 6 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2LUP Μοντέλο: EXGJH-26Cross Ref: 10R018

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€540.00 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
ΧρώμαΦυσικό φινίρισμα
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΑρσενικό σε αρσενικό
Μήκος6"
ΥλικόΕξωτερική Bronze Braid, Inner Brass Core με μονωτική επένδυση
ΥποκατηγορίαΖεύξεις
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8307903000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούσύνδεσηΜήκοςΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 12 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"Αρσενικό σε αρσενικό12 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€8,734.36
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 15 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"Αρσενικό σε αρσενικό15 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€10,402.59
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 18 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"Αρσενικό σε αρσενικό18 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€12,161.31
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 21 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"Αρσενικό σε αρσενικό21 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€12,793.10
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 24 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"Αρσενικό σε αρσενικό24 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€15,179.68
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 27 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"Αρσενικό σε αρσενικό27 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€15,858.49
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 Flexible Coupling, 4 Inch Trade, 30 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Ανοξείδωτο ατσάλι | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"Αρσενικό σε αρσενικό30 "Εξωτερική πλεξούδα από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικός πυρήνας από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωτική επένδυση€16,792.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EXGJH-26 Flexible Coupling, 3/4 Inch Trade, 6 Inch Flex Length, Αρσενικό σε Αρσενικό, Χάλκινο
€540.00 /μονάδα