Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50-A Ebow, 90 Deg., Plain, 1/2 Inch Trade, Female to Male, NPT, Aluminium | AA2LTA 10P981

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50-A Ebow, 90 Deg., Plain, 1/2 Inch Trade, Female to Male, NPT, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LTA Μοντέλο: ELMFL90-50-AΣταυρός: 10P981

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνδρας έως Γυναίκα 90 βαθμός αγκώνα
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
σύνδεσηΑρσενικό σε θηλυκό
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC ELMF90-75-A Ebow, 90 Deg., Plain, 3/4 Inch Trade, Female to Male, NPT, Aluminium | AA2LRT 10P974 ELMF90-75-Α3 / 4 "1.69 "€53.12
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-75-A Ebow, 90 Deg., Plain, 3/4 Inch Trade, Female to Male, NPT, Aluminium | AA2LTC 10P983 ELMFL90-75-Α3 / 4 "2.25 "€52.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50-A Ebow, 90 Deg., Plain, 1/2 Inch Trade, Female to Male, NPT, Aluminium
€46.95 /μονάδα