Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Elbow, 90 Deg., Plain, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium | AA2LRG 10P964

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Ebow, 90 Deg., Plain, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2LRG Μοντέλο: ELF90-75-AΣταυρός: 10P964

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 μοίρες θηλυκό αγκώνα
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
σύνδεσηΓυναίκα με θηλυκό
Μήκος1.69 "
ΥλικόΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
APPLETON ELECTRIC ELF90-100-A Elbow, 90 Deg., Plain, 1 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium | AA2LRA 10P958 ELF90-100-Α1"1.81 "€46.95
APPLETON ELECTRIC ELF90-125-A Elbow, 90 Deg., Plain, 1 1/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium | AA2LRC 10P960 ELF90-125-Α1-1 / 4 "2.06 "€35.39
APPLETON ELECTRIC ELF90-50-A Ebow, 90 Deg., Plain, 1/2 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium | AA2LRE 10P962 ELF90-50-Α1 / 2 "1.5 "€31.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Ebow, 90 Deg., Plain, 3/4 Inch Trade, Female to Female, NPT, Aluminium
€35.04 /μονάδα