Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σταθμός ελέγχου APPLETON ELECTRIC EFDB150-U1, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Πλήκτρο, Έναρξη/Διακοπή, 1 Συμμορία | AA6FAT 13W124

APPLETON ELECTRIC Σταθμός ελέγχου EFDB150-U1, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Κουμπί ώθησης, Έναρξη/Διακοπή, 1 Συμμορία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6FAT Μοντέλο: EFDB150-U1Cross Ref: 13W124

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€736.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Ελέγχου
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Βάθος4.69 "
περίβλημα ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα σώματος και αλουμινίου
Ύψος4.63 "
Μέγεθος κόμβου1 / 2 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός χειριστών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός χειριστώνΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση ασφαλείαςΤύπος χειριστήΠλάτοςΒάθοςΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2 Pilot Light Station, 4 Operator, 4 Pilot Light, 2 Gangs, 5.75 Inch Depth | AA4CRN 12F420 EFDC275-J24--Κατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠιλοτικό Φως3"5.75 "3 / 4 "€1,984.61
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1 Pilot Light Station, 1 Operator, 2 Pilot Light, 2 Gangs | AA6DWQ 13V154 EFD210-J11--Κατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠιλοτικό Φως3"5.75 "1"€1,372.05
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1U2 Κουμπί και πιλοτικός σταθμός φωτός, Στιγμιαία/Στιγμιαία, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή | AA6DWR 13V155 EFD210-J1U22Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠιέστε το κουμπί / το πιλότο6.19 "4.69 "1"€1,544.77
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2 Pilot Light Station, 4 Operator, 4 Pilot Light | AA6DWT 13V156 EFD210-J24--Κατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠιλοτικό Φως3"5.75 "1"€1,984.61
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2U2 Κουμπί ώθησης και σταθμός πιλότου φωτός, Στιγμιαία/Στιγμιαία, 2 Χειριστής, Εκκίνηση/Διακοπή | AA6DWU 13V157 EFD210-J2U22Στιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IΠλήκτρο / Πλήκτρο / Πιλότο / Πιλοτικό Φως6.19 "4.69 "1"€1,935.69
Σταθμός ελέγχου APPLETON ELECTRIC EFD210-U1, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Κουμπί, Εκκίνηση/Διακοπή, 2 Συμμορίες | AA6DWV 13V159 EFD210-U11Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button6.19 "4.69 "1"€1,228.58
Σταθμός ελέγχου APPLETON ELECTRIC EFD210-U2, Στιγμιαίος, 2 Χειριστής, Κουμπί, Εκκίνηση/Διακοπή, 2 Συμμορίες | AA6DWW 13V160 EFD210-U22Στιγμιαίος1NO / 1NCΚατηγορία 1, Τμήμα 1, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2IPush Button6.19 "4.69 "1"€1,714.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Σταθμός ελέγχου EFDB150-U1, Στιγμιαίος, 1 Χειριστής, Κουμπί ώθησης, Έναρξη/Διακοπή, 1 Συμμορία
€736.47 /μονάδα