APPLETON ELECTRIC EDS6036 Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 60 A, 600 V AC | AF2ZTJ 6ZTR5

APPLETON ELECTRIC EDS6036 Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 60 A, 600 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZTJ Μοντέλο: EDS6036Cross Ref: 6ZTR5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,353.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιών
Ενισχυτές60
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος7.25 "
Ύψος15.125 "
HP40 HP στα 600 VAC
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 7, 9
Αριθμός Πολωνών3 πόλο (3 λεπίδες)
Αριθμός καλωδίων3 καλώδιο, φιλοξενεί ουδέτερο
Φάση3
Αξιολόγηση ασφαλείαςUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group E, F, G και Class III
Τάση600
Πλάτος9.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.6925
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύτηκτο (μη εύφλεκτο)
    • Ουδέτερη συναρμολόγηση (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ασφαλείαςΕνισχυτέςΒάθοςΠλάτοςΎψοςHPΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, εύτηκτο, 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Groups F, G, and Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP στα 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)€4,978.23
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, εύτηκτο, 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Groups F, G, and Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP στα 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)€5,971.15
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group F, G, and Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP στα 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 πόλο (3 λεπίδες)€5,623.79
APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8 AEAB3036DSUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group E, F, G και Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP στα 600 VAC4, 4Χ, 7, 93 πόλο (3 λεπίδες)€7,316.39
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group E, F, G και Class III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP στα 600 VAC4, 4Χ, 7, 93 πόλο (3 λεπίδες)€7,735.53
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, εύτηκτο, 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group E, F, G και Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP στα 600 VAC4, 4Χ, 7, 93 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)€9,976.48
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, εύτηκτο, 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 1 και 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group E, F, G και Class III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP στα 600 VAC4, 4Χ, 7, 93 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)€9,030.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS6036 Διακόπτης ασφαλείας επικίνδυνης θέσης, μη εύτηκτο, 60 A, 600 V AC
€6,353.58 /μονάδα