APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB100 Δοχείο, 60A, 600V AC, Μεταλλικό | AA3XWW 11Y337

APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB100 Υποδοχή, 60A, 600V AC, Μεταλλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XWW Μοντέλο: EBR6023HFB100Σταυρός: 11Y337

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,528.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή επικίνδυνων περιοχών
Ενισχυτές60
Αξιολόγηση ενισχυτή κυκλώματος100
φινίρισμαΕποξειδικό παλτό σε σκόνη
Μέγεθος κόμβου1-1/2", 3/4"
Hz60
ΥλικόΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
Κουτί στερέωσηςΑλουμίνιο χωρίς χαλκό
Αξιολόγηση NEMA3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων2
Τάση600 VAC Μέγ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςφινίρισμαΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤάσηHPΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Υποδοχή, 30A, 600V AC, 3 καλώδια, 4 πόλοι | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Εποξειδικό παλτό σε σκόνη43600 VAC Μέγ.--€11,495.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Υποδοχή, 60A, 480V AC, 2 καλώδια, 3 πόλοι | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.--€9,997.48
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Υποδοχή, 60A, 480V AC, 10hp, 2 καλώδια, 3 πόλοι | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.10-€9,407.15
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Δοχείο, 60A, 480V AC, Μεταλλικό | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.--€9,997.48
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Δοχείο, 60A, 480V AC, Μεταλλικό | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.--€9,997.48
Υποδοχή APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100, 60A, 600V AC, 2 καλώδια, 3 πόλοι | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.--€10,395.05
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Δοχείο, 60A, 600V AC, Μεταλλικό | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Εποξειδικό παλτό σε σκόνη32600 VAC Μέγ.--€9,732.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR6023HFB100 Υποδοχή, 60A, 600V AC, Μεταλλικό
€13,528.24 /μονάδα