APPLETON ELECTRIC CPS152-312GFI Δοχείο πείρου και χιτώνιο με GFCI, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι | AA4DNR 12G227

APPLETON ELECTRIC CPS152-312GFI Δοχείο καρφίτσας και μανίκι με GFCI, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DNR Μοντέλο: CPS152-312GFICross Ref: 12G227

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,666.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή καρφιτσών και μανικιών
Ενισχυτές20
φινίρισμαΕποξειδικό παλτό σε σκόνη
HP1
Μέγεθος κόμβου1"
Στυλ HubFeed-Thru
ΥλικόΚάλυμμα από αλουμίνιο χωρίς χαλκό, σώμα από σίδερο ελαστικό
Κουτί στερέωσης2-ταχύτητα
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων2
ΒίδεςCaptive Hex Head Slotted, ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5925
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΣτυλ HubΤάσηΤιμή
APPLETON ELECTRIC CPS152-102GFI Δοχείο καρφίτσας και μανίκι με GFCI, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι | AA4DNA 12G212 CPS152-102GFI1 / 2 "Αδιέξοδο125€4,666.33
APPLETON ELECTRIC CPS152-111 Δοχείο καρφίτσας και μανίκι, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι, Τροφοδοσία | AA4DNB 12G213 CPS152-1111 / 2 "Feed-Thru125-250€1,362.94
APPLETON ELECTRIC CPS152-112 Δοχείο καρφίτσας και χιτώνιο, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι, Τροφοδοσία | AA4DNC 12G214 CPS152-1121 / 2 "Feed-Thru125-250€2,844.71
APPLETON ELECTRIC CPS152-112GFI Δοχείο καρφίτσας και μανίκι με GFCI, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι | AA4DND 12G215 CPS152-112GFI1 / 2 "Feed-Thru125€4,666.33
APPLETON ELECTRIC CPS152-201 Δοχείο καρφίτσας και μανίκι, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι, Αδιέξοδο | AA4DNE 12G216 CPS152-2013 / 4 "Αδιέξοδο125-250€1,362.94
APPLETON ELECTRIC CPS152-202 Δοχείο καρφίτσας και μανίκι, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι, Αδιέξοδο | AA4DNF 12G217 CPS152-2023 / 4 "Αδιέξοδο125-250€2,844.71
APPLETON ELECTRIC CPS152-202GFI Δοχείο πείρου και χιτώνιο με GFCI, 20 A, 125 έως 250 V AC/18V DC, 1 hp, Γκρι | AA4DNG 12G218 CPS152-202GFI3 / 4 "Αδιέξοδο125€4,620.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-312GFI Δοχείο καρφίτσας και μανίκι με GFCI, 20 A, 125 έως 250V AC/18V DC, 1 hp, γκρι
€4,666.33 /μονάδα