Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC APP670IGSA Κάλυμμα για τοποθέτηση αγωγών πρόσβασης, 2 ιντσών Εμπορίου, αλουμίνιο, βίδα | AA2QBU 10Y660

APPLETON ELECTRIC APP670IGSA Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 2 ιντσών Trade, αλουμίνιο, βιδώστε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2QBU Μοντέλο: APP670IGSAΣταυρός: 10Y660

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη
ΥπηρεσίεςΚλείσιμο κλιπ
ταιριάζειAppleton FM7 Unilet Conduit Outlet Body
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου2"
ΥλικόΣφραγισμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΥλικόΤιμή
APPLETON ELECTRIC APP170IG Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 1/2 ίντσας Εμπορίου, χάλυβας, βίδα | AA2QBG 10Y649 APP170IG1 / 2 "Σφραγισμένος χάλυβας€17.78
APPLETON ELECTRIC APP170IGSA Κάλυμμα για τοποθέτηση αγωγών πρόσβασης, 1/2 ίντσας Εμπορίου, αλουμίνιο, βίδα | AA2QBH 10Y650 APP170IGSA1 / 2 "Σφραγισμένο αλουμίνιο€19.25
APPLETON ELECTRIC APP270IG Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης σε αγωγούς, 3/4 ιντσών Εμπορία, χάλυβας, βίδα | AA2QBJ 10Y651 APP270IG3 / 4 "Σφραγισμένος χάλυβας€19.82
APPLETON ELECTRIC APP270IGSA Κάλυμμα για τοποθέτηση αγωγών πρόσβασης, 3/4 ιντσών Εμπορία, αλουμίνιο, βίδα | AA2QBK 10Y652 APP270IGSA3 / 4 "Σφραγισμένο αλουμίνιο€22.35
APPLETON ELECTRIC APP370IG Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 1 ίντσας Εμπορίου, χάλυβας, βίδα | AA2QBL 10Y653 APP370IG1"Σφραγισμένος χάλυβας€26.81
APPLETON ELECTRIC APP370IGSA Κάλυμμα για τοποθέτηση αγωγών πρόσβασης, 1 ίντσας Εμπορίου, αλουμίνιο, βίδα | AA2QBM 10Y654 APP370IGSA1"Σφραγισμένο αλουμίνιο€28.91
APPLETON ELECTRIC APP470IG Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 1 1/4 ίντσας Εμπορίου, χάλυβας, βίδα | AA2QBN 10Y655 APP470IG1-1 / 4 "Σφραγισμένος χάλυβας€32.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC APP670IGSA Κάλυμμα για προσαρμογή πρόσβασης αγωγών, 2 ιντσών Trade, αλουμίνιο, βιδώστε
€55.35 /μονάδα