APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 80A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCN 12T686

APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Επικίνδυνος διακόπτης κυκλώματος θέσης, 2 πόλοι, 80A, 240V AC, 18kA σε 240V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LCN Μοντέλο: AEBB12280CΣταυρός: 12T686

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,806.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
AIR @ 240VAC18k
AIR @ 480VAC14k
Ενισχυτές80
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Μέγεθος αγωγού2"
Εκτίμηση τάσης DC125 / 250 VDC
Βάθος8.97 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Frame SizeEHD
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Μήκος20.5 "
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Τάση DC125 / 250VDC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός καταστημάτων2
Αριθμός Πολωνών2
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I, Division I και 2, Group B, C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη III
Τύπος διακόπτηΜη εναλλάξιμο ταξίδι
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία, αδιάβροχη, σκόνη-ανάφλεξη, στεγανή
Τάση240 VAC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 240VACΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός καταστημάτωνΤάσηΤιμή
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 100A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,806.28
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 60A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,806.28
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 70A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,806.28
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 90A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,806.28
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 450A, 600V AC, 65kA στα 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 κιλά4 AWG2600 VAC€26,276.01
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 2 πόλοι, 600A, 600V AC, 65kA στα 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 κιλά4 AWG2600 VAC€26,276.01
APPLETON ELECTRIC AEEB22610C Διακόπτης κυκλώματος επικίνδυνης θέσης, 2 πόλοι, 100A, 600V AC, 65kA στα 240V AC | AA4LDH 12T705 AEEB22610CJD600 VAC65k29.5 "1/0 AWG14 AWG2600 VAC€11,978.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Επικίνδυνος διακόπτης κυκλώματος θέσης, 2 πόλοι, 80A, 240V AC, 18kA σε 240V AC
€3,806.28 /μονάδα