APPLETON ELECTRIC AEAB13420C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 20A, 480V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCC 12T669

APPLETON ELECTRIC AEAB13420C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 20A, 480V AC, 18kA σε 240V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LCC Μοντέλο: AEAB13420CΣταυρός: 12T669

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,950.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κλειστού κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 240VAC18k
AIR @ 480VAC14k
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Μέγεθος αγωγού1.5 "
Εκτίμηση τάσης DC125 / 250 VDC
Βάθος8.84 "
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Frame SizeEHD
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Μήκος15.25 "
ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Τάση DC125 / 250VDC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός καταστημάτων2
Αριθμός Πολωνών3
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I, Division I και 2, Group B, C, D; Κατηγορία II, Τμήμα 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη III
Τύπος διακόπτηΜη εναλλάξιμο ταξίδι
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία, αδιάβροχη, σκόνη-ανάφλεξη, στεγανή
Τάση480 VAC
Πλάτος10.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.08
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFrame SizeΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 240VACΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός καταστημάτωνΤάσηΤιμή
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Επικίνδυνος διακόπτης κυκλώματος θέσης, 3 πόλοι, 15A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 20A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,518.80
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 25A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Διακόπτης επικίνδυνης θέσης, 3 πόλοι, 30A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Διακόπτης επικίνδυνης θέσης, 3 πόλοι, 35A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Διακόπτης επικίνδυνης θέσης, 3 πόλοι, 40A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 50A, 240V AC, 18kA στα 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC€3,519.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEAB13420C Επικίνδυνος διακόπτης θέσης, 3 πόλοι, 20A, 480V AC, 18kA σε 240V AC
€3,950.77 /μονάδα