APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Εκκίνηση κινητήρα Full Voltage, 120V AC, 480V AC | AA4VLY 13F761

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Μίζα κινητήρα πλήρους τάσης, 120V AC, 480V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VLY Μοντέλο: AE0BA4W1Σταυρός: 13F761

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,373.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα πλήρους τάσης
Ενισχυτές AC18
Πηνία πηνίου120 VAC
Μέγεθος αγωγού1.5
Βάθος11.06 "
Ύψος16.63 "
Hz60
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
Τύπος περιβλήματος NEMA4, 4X, 7BCD, 9EFG
Μέγεθος NEMA0
Τύπος εκκίνησηςΜη αντιστροφή
ΧαρακτηριστικάNEMA
Πλάτος14.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)45.21
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.37
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τάση γραμμής (480VAC)
    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Αντιεκρηκτικό, Ανάφλεξη στη σκόνη, Αδιάβροχο, Χυτό αλουμίνιο χωρίς χαλκό. Συσκευασία ωτίδας γείωσης και Οδηγίες εγκατάστασης για τερματισμό καλωδίου γείωσης εσωκλείονται. Βασικές πρίζες επάνω και κάτω.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Μίζα κινητήρα Full Voltage, 120V AC, 240V AC | AA4VLX 13F760 AE0BA2W13€5,472.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Μίζα κινητήρα πλήρους τάσης, 120V AC, 480V AC
€6,373.93 /μονάδα