Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 έως 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981

APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DNN Μοντέλο: EDS175F13Cross Ref: 88-394, 13U981

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€702.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανατροπής
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςΕλαστικός σίδηρος
Βάθος4.69 "
Ύψος4.63 "
HP2 HP @ 120/240 VAC
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Στυλ HubΑδιέξοδο
Σημάδια θρύλουOn / Off
ΒάσηΤοποθέτηση οπών / πλήμνων
Αξιολόγηση NEMA7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Αριθμός συμμοριών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία I, Division 1, Group B, C, D; Κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D; Κατηγορία II, Κατηγορία 1 & 2, Ομάδες E, F, G; Κατηγορία III
Μέγεθος10, 7, 8, 9
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τύπος χειριστήΛειτουργεί εμπρός
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση, Κλείδωμα pad στη θέση On ή Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕνισχυτέςHPΠλάτοςΜέγεθος κόμβουΣτυλ HubΒάσηΑριθμός συμμοριώνΤιμή
APPLETON ELECTRIC EDS110-F1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL , L , M , S , XL , XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών1€657.04
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L , M , XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών1€778.47
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 έως 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών1€740.46
APPLETON ELECTRIC EDS175-F13 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 έως 277V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 HP @ 120/240 VAC3"3 / 4 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών1€708.03
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 Διακόπτης Tumbler, 2 Gangs, Dead-End Hub, Front Operated, Hub 1 Inch, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών / πλήμνων2€788.14
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών2€1,598.93
APPLETON ELECTRIC EDS250-F1 Διακόπτης Tumbler, 2 Gangs, Dead-End Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPU 13V010 EDS250-F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1 / 2 "ΑδιέξοδοΤοποθέτηση οπών2€1,209.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Διακόπτης Tumbler, 1 Gang, Dead-End Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC
€702.12 /μονάδα