Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 86B-104-24 από ανοξείδωτο χάλυβα Fire Safe Ball Valve Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 σφαιρική βαλβίδα πυρασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WCC Μοντέλο: 86B-104-24Cross Ref: 3EFD3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€506.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφαλείας για πυρκαγιά
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο 300 σειρών
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1440 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςΣπειροειδής πληγή PTFE
Υλικό καθίσματοςΠολλαπλή σφραγίδα
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Apollo 86B-104-24 είναι μια βαλβίδα ασφαλείας για πυρκαγιά σχεδιασμένη για να διατηρεί στενές συνθήκες απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια περιστατικών πυρκαγιάς.
    • Διαθέτει κατασκευή 3 τεμαχίων με κλειστούς συνδετήρες και συγκρότημα βαλβίδας με ισορροπημένη πίεση σε ένα ενιαίο κλουβί για τον περιορισμό της αξονικής κίνησης.
    • Αυτή η βαλβίδα ασφαλείας με πυρκαγιά έρχεται επιπλέον εξοπλισμένη με φλάντζα συσκευασίας γραφίτη και ελεγχόμενη συμπίεση για την παροχή ελατηρίου για την αποφυγή εξωτερικών διαρροών υπό δραστικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 86B-103-24 από ανοξείδωτο χάλυβα Fire Safe Ball Valve Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "€392.88
APOLLO VALVES 86B-105-24 Βαλβίδα πυρασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"€612.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 σφαιρική βαλβίδα πυρασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In
€506.49 /μονάδα