APOLLO VALVES 82LF10810 Ball Valve, Size 2 Inch NPT, Full Port, 3 Pieces, Bronze, SS Latch Lever | BY7CKU

APOLLO VALVES 82LF10810 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 2 ιντσών NPT, Πλήρης θύρα, 3 τεμάχια, Χάλκινο, Μοχλός κλειδώματος SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY7CKU Μοντέλο: 82LF10810

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΜοχλός & παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.633

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Three-Piece, Free Lead, Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82LF-101-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1/8 In | AD3MCJ 40D936 82LF-101-01FNPT x FNPT1 / 8 "--€102.87
APOLLO VALVES 82LF-102-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/8 In | AD3MCK 40D937 82LF-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€102.87
APOLLO VALVES 82LF-103-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCL 40D938 82LF-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.01
APOLLO VALVES 82LF-104-01 Χάλκινο μπαλάκι χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCM 40D939 82LF-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€142.63
APOLLO VALVES 82LF-105-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 1 In | AD3MCN 40D940 82LF-105-01FNPT x FNPT1"--€190.37
APOLLO VALVES 82LF-107-01 Χωρίς μόλυβδο μπρονζέ σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1-1/2 In | AD3MCQ 40D942 82LF-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€309.89
APOLLO VALVES 82LF-108-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα χωρίς μόλυβδο Inline Fnpt 2 In | AD3MCR 40D943 82LF-108-01FNPT x FNPT2"--€570.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82LF10810 Σφαίρα Βαλβίδα, Μέγεθος 2 ιντσών NPT, Πλήρης θύρα, 3 τεμάχια, Χάλκινο, Μοχλός κλειδώματος SS
€632.77 /μονάδα