APOLLO VALVES 7710960 Ball Valve, 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Round Ball And Stem | CC8KFB

APOLLO VALVES 7710960 Ball Valve, 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Στρογγυλή μπάλα και στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC8KFB Μοντέλο: 7710960

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€864.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος2 1/2 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΓειωμένη μπάλα & μίσχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7625

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Bronze Full-Port Ball Valve

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 77-102-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου3 / 8 "--€45.36
APOLLO VALVES 77-103-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTΕπιχρυσωμένο χάλυβα1 / 2 "--€60.72
APOLLO VALVES 77-104-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου3 / 4 "--€101.67
APOLLO VALVES 77-105-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1"--€148.16
APOLLO VALVES 77-106-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1.25 "--€160.26
APOLLO VALVES 77-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1.5 "--€230.80
APOLLO VALVES 77-108-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου2"--€452.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 7710960 Ball Valve, 2-1/2 Inch NPT, Full Port, Bronze, Στρογγυλή μπάλα και στέλεχος
€864.63 /μονάδα