Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 77-101-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9

APOLLO VALVES 77-101-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NPL Μοντέλο: 77-101-01Σταυρός Αναφ.: 2EEJ9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€54.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. ΕύροςΈως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΤύπος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
APOLLO VALVES 70-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "ΑρχικόRptfeΒ16 ΟρείχαλκοςΧωρίς άνοδο0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F€187.32
APOLLO VALVES 70-107-01 Bronze Ball Valve Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Επίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου1.5 "ΑρχικόPTFEΒ16 ΟρείχαλκοςΑπόδειξη έκρηξης, χωρίς αύξηση-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F€195.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 77-101-01 Χάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Fnpt 1/4 In
€54.78 /μονάδα