Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DDL Μοντέλο: 76-107-27Cross Ref: 1CKT3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€557.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι CF8M
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικού304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1500 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7865
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Apollo 7610727 CF8M ελέγχει τη ροή υγρών και αερίων. Αποτελείται από μια σφαίρα σφαιρικού σχήματος με μια οπή μέσω του κέντρου που περιστρέφεται μέσα στο σώμα της βαλβίδας για να ανοίγει/κλείνει τη ροή. Αυτή η σφαιρική βαλβίδα Apollo CF8M χρησιμοποιείται σε συστήματα υδραυλικών και θέρμανσης, χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες και συστήματα γεωργίας και άρδευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με ενισχυμένα καθίσματα για μεγαλύτερη ασφάλεια.
  • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με μαξιλαράκι στερέωσης για εύκολη τοποθέτηση του ενεργοποιητή.
  • Διαθέτει σχέδιο στελέχους με προστασία από εκρήξεις για την αποφυγή υπερβολικής πίεσης.
  • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα διαθέτει ρυθμιζόμενο στυπιοθλίπτη για μειωμένο λειτουργικό κόστος.
  • Είναι ενσωματωμένο με ανοξείδωτη κατασκευή για αποφυγή διάβρωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα προσφέρει θηλυκό σπείρωμα NPT για να σφραγίζει τους σωλήνες για απρόσκοπτη μεταφορά.
  • Έρχεται επίσης με λαβή κλειδώματος και μαξιλαράκι στήριξης για βελτιωμένη ασφάλεια και ασφάλεια.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • API 607
  • NACE
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο σέρβις κενού μπορεί να αντέξει αυτή η σφαιρική βαλβίδα Apollo 7610727;

Α. 29 ίντσες Hg.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σφαιρικών βαλβίδων και βαλβίδων πεταλούδας;

A.

  • Οι σφαιρικές βαλβίδες έχουν μια σφαίρα μέσα στο σώμα της βαλβίδας που περιστρέφεται για να ελέγχει τη ροή του υγρού, ενώ οι βαλβίδες πεταλούδας έχουν ένα στοιχείο σε σχήμα δίσκου που περιστρέφεται για να ελέγχει τη ροή.
  • Οι σφαιρικές βαλβίδες παρέχουν ομαλή ροή με χαμηλή αντίσταση, ενώ οι βαλβίδες πεταλούδας μπορεί να προκαλέσουν αναταράξεις στη ροή λόγω του σχήματος δίσκου του στοιχείου βαλβίδας.
  • Οι σφαιρικές βαλβίδες είναι συνήθως μεγαλύτερες και βαρύτερες από τις βαλβίδες πεταλούδας, καθιστώντας τις πιο κατάλληλες για εφαρμογές υψηλής πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΧειρισμός υλικούΤιμή
APOLLO VALVES 76-101-27A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι€149.39
APOLLO VALVES 76-102-27A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι€141.07
APOLLO VALVES 76-103-27A Ball Valve, 1/2 Inch Pipe, 2000 PSI, -50 έως 450 Deg. F, λαβή μοχλού ασφάλισης, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27AΠολυτετραφθοροαιθυλένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΕνισχυμένο πολυτετραφθοροαιθυλένιο--50 βαθμ. έως 450 βαθμούς φάFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι€137.20
APOLLO VALVES 76-104-27A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι€259.70
APOLLO VALVES 76-105-27A σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPTΑνοξείδωτο ατσάλι€276.85
APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι CF8MRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου€535.42
APOLLO VALVES 76-108-27 Cf8m σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι CF8MRptfe--50 βαθμούς έως 450 βαθμούς FFNPT x FNPT304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου€673.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In
€557.60 /μονάδα