Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 70LF24801 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01

APOLLO VALVES 70LF24801 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χωρίς μόλυβδο 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MCF Μοντέλο: 70LF24801Cross Ref: 40D918 / 70LF-248-01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€339.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-50 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2"
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7225
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 70LF24201 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Συγκόλληση x Συγκόλληση3 / 8 "Πλήρης-3 / 8 "-€51.73
APOLLO VALVES 70LF24301 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Συγκόλληση x Συγκόλληση1 / 2 "Πλήρης-1 / 2 "-€61.43
APOLLO VALVES 70LF24401 Αμόλυβδος Μπρονζέ Μπίλι Βαλβίδα Συγκόλληση 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Συγκόλληση x Συγκόλληση3 / 4 "Αρχικό-3 / 4 "-€96.14
APOLLO VALVES 70LF24501 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1 In | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Συγκόλληση x Συγκόλληση1"Αρχικό-1"-€126.42
APOLLO VALVES 70LF24601 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Συγκόλληση x Συγκόλληση1.25 "Αρχικό-1.25 "-€205.96
APOLLO VALVES 70LF24701 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Συγκόλληση x Συγκόλληση1.5 "Αρχικό-1.5 "-€254.07
APOLLO VALVES 70LF24901 Αμόλυβδος Χάλκινος Μπαλ Βαλβίδα Συγκόλληση 2-1/2 In | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901Συγκόλληση x Συγκόλληση2.5 "Αρχικό-2.5 "-€1,243.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 70LF24801 Συγκόλληση σφαιρικής βαλβίδας χαλκού χωρίς μόλυβδο 2 ιντσών
€339.98 /μονάδα