APOLLO VALVES 523HGBKMAA0350 Pop Safety Valve 1-1/2 x 2-1/2 350psi | AA9DXH 1CNE4

APOLLO VALVES 523HGBKMAA0350 ​​Pop Safety Valve 1-1/2 x 2-1/2 350psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DXH Μοντέλο: 523HGBKMAA0350Cross Ref: 1CNE4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,533.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας POP
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση350 psi
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος15 "
Εύρος πίεσης5 έως 500 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού16,285 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 422 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8345
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΜοχλός δοκιμήςΤιμή
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 Pop Safety Valve 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι7.5 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€305.00
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 Pop Safety Valve 3/4in 150 Psi Bronze | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι7.5 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€314.46
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 Pop Safety Valve 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι9"-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€358.23
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 Pop Safety Valve 1 x 1-1/4 Inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι9"-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€347.64
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 Pop Safety Valve 1 x 1-1/2 Inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511ΦΕΒΚΜΑΑ0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι10.25 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€425.17
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 Pop Safety Valve 1-1/4 x 2 Inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι13.25 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€506.22
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 Pop Safety Valve 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTΧαλκί316 από ανοξείδωτο ατσάλι15 "-15 έως 300 psi-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς FΟχι€929.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 523HGBKMAA0350 ​​Pop Safety Valve 1-1/2 x 2-1/2 350psi
€1,533.83 /μονάδα