Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 38-105-01 Vacuum Breaker 1 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6

APOLLO VALVES 38-105-01 Vacuum Breaker 1 Inch Npt Bronze 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LFQ Μοντέλο: 38-105-01Cross Ref: 3HFF6
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
€128.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ύψος4 1 / 16 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Μέγεθος1"
Θερμ. Εύρος212 βαθμοί F
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.79
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 38-101-01 Vacuum Breaker 1/4 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€44.45
APOLLO VALVES 38-102-01 Vacuum Breaker 3/8 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 βαθμοί F1 13 / 16 "€45.89
APOLLO VALVES 38-103-01 Vacuum Breaker 1/2 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 βαθμοί F1.187 "€54.82
APOLLO VALVES 38-104-01 Vacuum Breaker 3/4 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 βαθμοί F2.12 "€63.93
APOLLO VALVES 38-106-01 Vacuum Breaker 1-1/4 Inch Npt Bronze | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 βαθμοί F3.75 "€233.13
APOLLO VALVES 38-107-01 Vacuum Breaker 1-1/2 Inch Npt Bronze | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 βαθμοί F3.75 "€247.67
APOLLO VALVES 38-108-01 Vacuum Breaker 2 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 βαθμοί F3.75 "€353.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 38-105-01 Vacuum Breaker 1 Inch Npt Bronze 125 Psi
€128.61 /μονάδα