Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 36HLF20301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AD3LXH 40D793

APOLLO VALVES 36HLF20301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LXH Μοντέλο: 36HLF20301Σταυρός: 40D793

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€314.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος7"
Μήκος4.125 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6045
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36HLF20401 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AD3LXJ 40D794 36ΗLF204017"Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4.125 "3 / 4 "€393.68
APOLLO VALVES 36HLF20501 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AD3LXK 40D795 36ΗLF205017.5 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού4 13 / 16 "1"€404.99
APOLLO VALVES 36HLF20601 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/4 ίντσας | AD3LXL 40D796 36ΗLF2060110 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.75 "1.25 "€951.27
APOLLO VALVES 36HLF20701 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/2 ίντσας | AD3LXM 40D797 36ΗLF2070110 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού6.75 "1.5 "€1,003.30
APOLLO VALVES 36HLF20801 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ιντσών | AD3LXN 40D798 36ΗLF2080112.5 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού8.125 "2"€1,467.19
APOLLO VALVES 36HLF20901 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2-1/2 ίντσας | AD3LXP 40D799 36ΗLF2090112.5 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού8.125 "2.5 "€1,729.49
APOLLO VALVES 36HLF20001 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3 ιντσών | AD3LXQ 40D801 36ΗLF2000115 13 / 100 "Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού10.375 "3"€3,023.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20301 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας
€314.87 /μονάδα