Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 10 Psi Bronze | AC8WAT 3EEY7

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 10 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WAT Μοντέλο: 13-101-B-10Σταυρός αναφοράς: 3EEY7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€62.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧάλκινο
Υλικό δίσκουEPDM
Εργοστασιακή πίεση10 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος2.875 "
Συνολικό μήκος2.187 "
Εύρος πίεσης5 έως 15 psi
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού372 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕργοστασιακή πίεσηΕίδοςΣυνολικό μήκοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
APOLLO VALVES 13-101-B-15 Safety Relief Valve, Cast Bronze, MNPT, FNPT, είσοδος 3/4 ιντσών, έξοδος 3/4 ιντσών | AC8WAL 3EEY1 13-101-Β-15Χαλκί15 psiΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας2 3 / 16 "0 μοίρες έως 250 μοίρες. φά€62.53
APOLLO VALVES 13-101-B-05 Safety Relief Valve 3/4 Inch 5 Psi | AC8WAR 3EEY6 13-101-Β-05Χάλκινο5 psiΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας2.187 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€61.86
APOLLO VALVES 13101A4 Relief Valve, 3/4 Inch Size, 4 Psi, Bronze | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Βαλβίδα εκτόνωσης--€138.79
APOLLO VALVES 13101B06 Relief Valve, 3/4 Inch Size, 6 Psi, Bronze | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Βαλβίδα εκτόνωσης--€138.81
APOLLO VALVES 13101B06Q Relief Valve, 3/4 Inch Size, 6 Psi, Bronze | BN9WHT 13101Β06Q--Βαλβίδα εκτόνωσης--€190.39
APOLLO VALVES 13101B07 Relief Valve, 3/4 Inch Size, 7 Psi, Bronze | BN9WHU 13101B07--Βαλβίδα εκτόνωσης--€137.68
APOLLO VALVES 13101B05A Relief Valve, 3/4 Inch Size, 5 Psi, Bronze | BN9WHV 13101B05A--Βαλβίδα εκτόνωσης--€137.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Safety Relief Valve 3/4 Inch 10 Psi Bronze
€62.23 /μονάδα