Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Hex Cap Screw, Inox, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AE4VVR 5NA68

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Εξαγωνικό καπάκι βίδα, ανοξείδωτο ατσάλι, 3/8-16 X 1-1/2 Μέγεθος, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VVR Μοντέλο: CCMCZEZZZAAZZCross Ref: 5NA68

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41 / 64 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellB70
Υλικό σφραγίδαςΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Τύπος σφραγίδαςO-Ring
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-160 βαθμ. έως 500 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλινήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APM HEXSEAL CCLDZEZZZZAAZZMC Hex Cap Screw, Stainless Steel, 5/16-18 X 1-1/2 Size, 5Pk | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€74.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Εξαγωνικό καπάκι βίδα, ανοξείδωτο ατσάλι, 3/8-16 X 1-1/2 Μέγεθος, 5Pk
€8.33 /πακέτο