Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Μύτη κατσαβιδιού 1/4 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5 | AG9WFF 22PJ29

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Μύτη κατσαβιδιού 1/4 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WFF Μοντέλο: SZ-14-A-3-5PKCross Ref: 22PJ29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€287.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ BitΤετράγωνη εσοχή
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος σημείου1 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 7/16 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS 950-1X-5PK Τετράγωνο μπιτ ένθετου #1 1 - Πακέτο 5 | AE6EKU 5RDU7 950-1Χ-5ΡΚ1"#1€14.91
APEX-TOOLS 950-2X-5PK Square Power Bit #2 1 - Πακέτο 5 | AE6EKV 5RDU8 950-2Χ-5ΡΚ1"#2€11.17
APEX-TOOLS P-1408-5PK Μύτη κατσαβιδιού 1/4 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5 | AG9WCL 22PH39 Ρ-1408-5ΡΚ1.25 "1 / 4 "€108.22
APEX-TOOLS P-1412-5PK Μύτη κατσαβιδιού 3/8 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5 | AG9WEB 22PH84 Ρ-1412-5ΡΚ1.25 "3 / 8 "€166.61
APEX-TOOLS SZ-16-A-3-5PK Μύτη κατσαβιδιού 3/8 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5 | AG9WFM 22PJ37 SZ-16-A-3-5PK3"3 / 8 "€308.86
APEX-TOOLS P-1416-5PK Μύτη κατσαβιδιού 1/2 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5 | AG9WFQ 22PJ40 Ρ-1416-5ΡΚ1.25 "1 / 2 "€342.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS SZ-14-A-3-5PK Μύτη κατσαβιδιού 1/4 Τετράγωνο 7/16 Στέλεχος PK5
€287.49 /μονάδα