Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS AM-2MM-5PK Power Bit 2.0mm Hex 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WBC 22PH02

APEX-TOOLS AM-2MM-5PK Power Bit 2.0mm Hex 1/4 Inch Shenk PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WBC Μοντέλο: AM-2MM-5PKCross Ref: 22PH02

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ BitHex
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Μέγεθος σημείου2.0mm
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Κατσαβίδι Bit Hex Power Drive 9/64 Inch Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 Steel1 15 / 16 "9 / 64 "ΣΑΕ€71.32
APEX-TOOLS AM-02-5PK Μύτη κατσαβιδιού Μύτη εισαγωγής 1/16 ίντσας Pk5 | AB6YEJ 22PG68 ΠΜ-02-5ΡΚ1 15 / 16 "1 15 / 16 "Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "1 / 16 "ΣΑΕ€71.54
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Μύτη κατσαβιδιού 5/64 ίντσας Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "5 / 64 "ΣΑΕ€68.91
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Κατσαβίδι Bit Hex Power Drive 3/16 Inch Pk5 | AB6YET 22PJ50 ΠΜ-06-35-5PK3.5 "3.5 "S2 Steel3.5 "3 / 16 "ΣΑΕ€461.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK Hex Head Insert Bit 3/32 1.94 Pk5 | ΑΕ6ΕΚΠ 5RDU3 ΠΜ-03-5ΡΚ1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "3/32ΣΑΕ€59.99
APEX-TOOLS AM-04-5PK Hex Head Insert Bit 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 ΠΜ-04-5ΡΚ1 15 / 16 "---1/8-€57.49
APEX-TOOLS AM-05-5PK Hex Head Insert Bit 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 ΠΜ-05-5ΡΚ1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "5/32ΣΑΕ€65.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS AM-2MM-5PK Power Bit 2.0mm Hex 1/4 Inch Shenk PK5
€76.16 /μονάδα