Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VWG 22PF48

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9VWG Μοντέλο: 491-PZDX-5PKCross Ref: 22PF48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ BitΠόζιντριβ (Ρ)
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Μέγεθος σημείου#1
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVP 22PF31 492-Α-PZDX-5PKΜπιτ ισχύος2.75 "#2€25.46
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVW 22PF38 492-Β-PZDX-5PKΜπιτ ισχύος3.5 "#2€29.90
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Screwdriver Bit #1 PZ 1/4 Shank PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKΕισαγωγή bit1"#1€37.62
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Screwdriver Bit #2 PZ 1/4 Shank PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKΕισαγωγή bit1.5 "#2€49.04
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYL 22PG22 493-Α-PZDX-5PKΜπιτ ισχύος2.75 "#3€53.47
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYU 22PG29 491-Β-PZDX-5PKΜπιτ ισχύος3.5 "#1€55.06
APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VZJ 22PG47 493-Β-PZDX-5PKΜπιτ ισχύος3.5 "#3€62.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5
€34.41 /μονάδα