Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Πακέτο 5 | AE6EJK 5RDP5

APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6EJK Μοντέλο: 49-TX-07-5PKCross Ref: 5RDP5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit1 15 / 16 "
Στυλ BitTorx (R)
ΥλικόΨυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Μέγεθος σημείουT7
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 Steel3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€180.00
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Πακέτο 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 Steel1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€82.82
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Πακέτο 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "€51.58
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - Πακέτο 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Ατσάλι6"T101 / 4 "1 / 4 "€100.33
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Πακέτο 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Ψυχρός σφυρηλατημένος χάλυβας1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€48.65
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Πακέτο 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-Α-ΤΧ-15-5ΡΚ2.75 "S2 Steel2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€58.97
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 3.5 - Πακέτο 5 | AE6EJR 5RDR1 49-Β-ΤΧ-15-5ΡΚ3.5 "S2 Steel3.5 "T151 / 4 "1 / 4 "€59.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Πακέτο 5
€76.53 /μονάδα