Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 445-6X-5PK Screwdriver Bit 14F-16R Slotted PK5 | AG9WAR 22PG87

APEX-TOOLS 445-6X-5PK Μύτη κατσαβιδιού 14F-16R με σχισμή PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WAR Μοντέλο: 445-6X-5PKCross Ref: 22pg87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ Bitσχισμένο
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σημείου14F-16R
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΕίδοςΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS 445-0X Μύτη εισαγωγής με αυλάκωση 1 ίντσας μήκος 1/4 ίντσα | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Εισαγωγή bit1"S2 Steel1"3F-4R€8.40
APEX-TOOLS 445-2X Μύτη εισαγωγής με σχισμή 1 ίντσας Μήκος 1/4 In | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Εισαγωγή bit1"S2 Steel1"6F-8R€4.61
APEX-TOOLS 327-1X Μήκος εισαγωγής με σχισμή 4f-5r 3.5 ίντσες | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Μπιτ ισχύος3.5 "S2 Steel3.5 "4F-5R€10.12
APEX-TOOLS 327-4X Μήκος ένθετου με σχισμή 8f-10r 3.5 ίντσες | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Μπιτ ισχύος3.5 "S2 Steel3.5 "8F-10R€14.35
APEX-TOOLS L-320X Μύτη εισαγωγής με σχισμή 5f-6r με Finder | AE9GCG 6JJK2 L-320Χ3.75 "0.036 "Μπιτ ισχύος3.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.75 "5F-6R€27.08
APEX-TOOLS P-320X 8f-10r με αυλάκωση με Finder | AE9GCH 6JJK4 Ρ-320Χ3.75 "0.042 "Μπιτ ισχύος3.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.75 "8F-10R€31.37
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Screwdriver Bit 4F-5R Slotted 1/4 Shenk PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1Χ-5ΡΚ--Εισαγωγή bit-S2 Steel1"4F-5R€23.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 445-6X-5PK Μύτη κατσαβιδιού 14F-16R με σχισμή PK5
€75.39 /μονάδα