Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APEX-TOOLS 321-WX-5PK Power Bit 20F-22R Slotted 7/16 Shank PK5 | AG9WEY 22PJ19

APEX-TOOLS 321-WX-5PK Power Bit 20F-22R με σχισμή 7/16 Στέλεχος PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WEY Μοντέλο: 321-WX-5PKCross Ref: 22PJ19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€259.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Στυλ Bitσχισμένο
φινίρισμαΗμιτελής
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος4.125 "
Μέγεθος σημείου20F-22R
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)0.89
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 7/16 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΠλάτος λεπίδαςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΤιμή
APEX-TOOLS NL-320X με σχισμή Power Bit 3 3/4 L 3/16 In | AE8FQX 6CYU4 NL-320Χ3.5 "3 / 16 "S2 Steel3.5 "5F-6R€63.92
APEX-TOOLS NM-320X με σχισμή Power Bit 3 3/4 L 1/4 In | AE8FQY 6CYU5 ΝΜ-320Χ3.5 "1 / 4 "S2 Steel3.5 "6F-8R€44.14
APEX-TOOLS P-328X Power Bit με σχισμή 6 3/4 L 1/4 In | AE8FQZ 6CYU6 Ρ-328Χ6.5 "1 / 4 "Ατσάλι6.5 "8F-10R€39.24
APEX-TOOLS 321-UX-5PK Power Bit 16F-20R Slotted 7/16 Shank PK5 | AG9TAQ 22DG38 321-UX-5PK--S2 Steel4.125 "16F-20R€241.84
APEX-TOOLS 324-1X-5PK Power Bit 4F-5R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9TAR 22DG39 324-1Χ-5ΡΚ--Ανοξείδωτο ατσάλι4"4F-5R€110.84
APEX-TOOLS 325-6X-5PK Power Bit 12F-14R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9TAT 22DG40 325-6Χ-5ΡΚ--S2 Steel5"12F-14R€101.27
APEX-TOOLS 328-LX-5PK Power Bit 5F-6R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9TAU 22DG41 328-LX-5PK--S2 Steel6.5 "5F-6R€124.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APEX-TOOLS 321-WX-5PK Power Bit 20F-22R με σχισμή 7/16 Στέλεχος PK5
€259.35 /μονάδα