APACHE MILLS 0104115014X6 Μοκέτα εισόδου χαλάκι μπλε 4 x 6 πόδια | AF2BLG 6PWH6

APACHE MILLS 0104115014X6 Μοκέτα εισόδου μπλε 4 x 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BLG Μοντέλο: 0104115014X6Cross Ref: 6PWH6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλί εισόδου με μοκέτα
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξης0
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΟχι
ΧρώμαΜπλε
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μέσα έξωIndoor
Μήκος6"
Ηλεκτρική αντίσταση χαλιώνΜη δοκιμασμένες ηλεκτρικές ιδιότητες
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΝήματα από γρασίδι με φουντωτό
Ματ ύφανσηΣωρός βρόχου
ΥλικόΝήματα / PVC
Υλικό επιφάνειαςΠολυπροπυλένιο
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.48
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ5703308030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειαςΥλικό υποστήριξηςΧρώμαΠάχοςΠλάτοςΜέσα έξωΜήκοςΜατ μοτίβο επιφάνειαςΤιμή
APACHE MILLS 6046119014X6 Μοκέτα Εισόδου Χαλκό κάρβουνο 4 x 6 πόδια | AC6MMJ 34L257 6046119014X6ΠολυπροπυλένιοΑνακυκλωμένο καουτσούκκάρβουνο3 / 8 "4ft.Μέσα έξω6"Crosshatch€168.12
APACHE MILLS 0105021923x5 Χαλί εισόδου με μοκέτα Κόκκινο / μαύρο 3 x 5 πόδια | AC8FXU 39R820 0105021923x5ΝάιλονVinylΚόκκινο / Μαύρο1 / 20 "3ft.Φύση5ft.Φουντωτό χαλί€118.99
APACHE MILLS 0105021924x6 Χαλί εισόδου με μοκέτα Κόκκινο / μαύρο 4 x 6 πόδια | AC8FXV 39R821 0105021924x6ΝάιλονVinylΚόκκινο / Μαύρο1 / 20 "4ft.Φύση6"Φουντωτό χαλί€190.22
APACHE MILLS 0104117013x4 Χαλί Carpeted Entrance Mat 3 x 4 Feet | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4Πολυπροπυλένιο-κάρβουνο1 / 4 "3ft.Indoor4ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτό€101.15
APACHE MILLS 0104117013x5 Χαλί Carpeted Entrance Mat Charcoal 3 x 5 Feet | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5Πολυπροπυλένιο-κάρβουνο1 / 4 "3ft.Indoor5ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτό€117.76
APACHE MILLS 0104117014X6 Χαλί Carpeted Entrance Mat 4 x 6 Feet | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6Πολυπροπυλένιο-κάρβουνο1 / 4 "4ft.Indoor6"Νήματα από γρασίδι με φουντωτό€162.00
APACHE MILLS 0104115013x5 Είσοδος με μοκέτα Ματ Μπλε 3 x 5 πόδια | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5Πολυπροπυλένιο-Μπλε1 / 4 "3ft.Indoor5ft.Νήματα από γρασίδι με φουντωτό€116.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE MILLS 0104115014X6 Μοκέτα εισόδου μπλε 4 x 6 πόδια
€186.97 /μονάδα