Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021093-48 Μεταφορική ζώνη 3 στρώσεων 330 Nitrile Black 48 Inch Width | AH7DGF 36RU35

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021093-48 Μεταφορική Ζώνη 3 στρώσεων 330 Νιτρίλιο Μαύρο Πλάτος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7DGF Πρότυπο: 20021093-48Cross Ref: 36RU35

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ιμάντα μεταφοράς
Βάθος κρεβατιού0.4375
Τύπος ζώνης3 Ply 330 3/16 x 1/16 350 βαθμοί Ανθεκτική σε λάδι καυτή άσφαλτος
Ζώνη ζώνης48
Τροχαλία κίνησης (In.)Ελάχιστο 18
Χωρητικότητα φορτίου330
Συνολικό μήκοςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)
ΧαρακτηριστικάΜαύρο νιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.644
Ύψος πλοίου (cm)1.11
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κρεβατιούΤύπος ζώνηςΖώνη ζώνηςΤροχαλία κίνησης (In.)Χωρητικότητα φορτίουΧαρακτηριστικάΤιμή
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Μεταφορική ζώνη 3 Ply 330 Black W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 212 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€33.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Μεταφορικός ιμάντας 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 218 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€40.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Conveyor Belt 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13Ε773 20023005-240.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 224 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€50.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Μεταφορικός ιμάντας 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 230 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€62.91
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Conveyor Belt 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 236 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€74.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Conveyor Belt 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13Ε776 20023005-420.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 242 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€85.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Conveyor Belt 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 στρώση 330 3/16 "x 1/16" βαθμού 248 "Ελάχιστο 16330 λίβρεςΜαύρο Καουτσούκ€83.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021093-48 Μεταφορική Ζώνη 3 στρώσεων 330 Νιτρίλιο Μαύρο Πλάτος 48 ίντσες
€185.42 /μονάδα