ANVIL ΣΧΗΜΑ 40 Σφιγκτήρας ανύψωσης, τυπικός, σωλήνας 1 ίντσας μέσω σωλήνα 2 ιντσών

Είδος: CF4FWT Μοντέλο: ΣΧ. 40
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος2 "έως 24"
ΑρχικόANSI.jpg

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας ανύψωσης Anvil FIG 40 χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική βιομηχανία για την υποστήριξη συστημάτων κάθετων σωληνώσεων και την πρόληψη της θερμικής διαστολής & συστολής και ζημιάς. Εξασφαλίζει σταθερότητα και μειώνει την καταπόνηση των σωληνώσεων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο δομικών προβλημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο σφιγκτήρας διατίθεται σε κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα, καθιστώντας τον κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες έως και 650 βαθμούς F.
  • Προσφέρει απλό / γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ για την πρόληψη της διάβρωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ομοσπονδιακή προδιαγραφή AA-1192A (Τύπος 42)
  • ANSI/MSS SP-69
  • MSS SP-58

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού μπορούν να τοποθετηθούν οι σφιγκτήρες ανύψωσης;

A. Οι σφιγκτήρες ανύψωσης μπορούν να βρίσκονται στην κορυφή του ανυψωτικού, στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου, σε εναλλακτικούς ορόφους ενδιάμεσα και κάτω & πάνω από κάθε οριζόντια μετατόπιση του ανυψωτικού.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός σφιγκτήρα ανύψωσης;

A.

  • Συμβατότητα υλικού με το σύστημα σωληνώσεων.
  • Εύρος θερμοκρασίας που μπορεί να αντέξει ο σφιγκτήρας.
  • Αντοχή στη διάβρωση για μακροζωία.
  • Φέρουσα ικανότητα για υποστήριξη του βάρους των σωληνώσεων.
  • Επαρκής μόνωση για θερμική διαστολή και συστολή.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ τον σφιγκτήρα ανύψωσης Anvil FIG 40;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά την εγκατάσταση.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για σωστή εγκατάσταση και χρήση.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας είναι καλά στερεωμένος και αποτρέψτε πιθανούς κινδύνους.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τον σφιγκτήρα για σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Τηρείτε τα σχετικά πρωτόκολλα και κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρισμό και τη συντήρηση.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλους ανυψωτικούς σφιγκτήρες μικρότερου μεγέθους;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν ανερχόμενους σφιγκτήρες με μικρότερα μεγέθη μπορούν να επιλέξουν το Anvil ΣΧΗΜΑ 261SS Σφιγκτήρας ανόδου. Έχει μέγεθος σφιγκτήρα από 1/2 ίντσα έως 12 ίντσες. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500361084 Σφιγκτήρας ανύψωσης, ανθρακούχο χάλυβα, γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Hot Dip- Γαλβανισμένο11.375 "Γαλβανισμένο ατσάλι500 λίβρες3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Inch Length 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Hot Dip- Γαλβανισμένο18.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι2500 λίβρες8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Length | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα45 λίβρες1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Inch Μήκος 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα220 λίβρες1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 Inch Length 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Σκέτη10 "Άνθρακα350 λίβρες1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα250 λίβρες1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα300 λίβρες2"-€15.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL ΣΧΗΜΑ 40 Σφιγκτήρας ανύψωσης, τυπικός, σωλήνας 1 ίντσας μέσω σωλήνα 2 ιντσών