Η ρυθμιζόμενη βάση σέλας σωλήνων Anvil FIG 264 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις για να παρέχει ευέλικτη και αξιόπιστη υποστήριξη για σωλήνες, αγωγούς και εξοπλισμό. Χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της σωστής ευθυγράμμισης και ανύψωσης των σωλήνων, αποτρέποντας τη χαλάρωση και την κακή ευθυγράμμιση.
Χαρακτηριστικά:
- Το ρυθμιζόμενο στήριγμα σέλας σωλήνα Anvil FIG 264 διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο με γαλβανισμένο φινίρισμα, που εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Αυτό το ρυθμιζόμενο στήριγμα σέλας σωλήνα έχει εντυπωσιακή χωρητικότητα φορτίου 3800 λίβρες, προσφέροντας στιβαρή υποστήριξη για σωλήνες μεγέθους έως 8 ίντσες.
- Έρχεται με βολική ελάχιστη ρύθμιση ύψους 11-3/4 ίντσες, παρέχοντας ευελιξία στην ανύψωση του σωλήνα σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.
- Αυτό το στήριγμα σέλας Anvil FIG 264 προσφέρει μέγιστη ρύθμιση ύψους 16-1/2 ίντσες, επιτρέποντας την ευέλικτη τοποθέτηση και ευθυγράμμιση των σωλήνων.
- Είναι εξοπλισμένο με στιβαρή βάση από χυτοσίδηρο, παρέχοντας σταθερή και αξιόπιστη υποστήριξη για διάφορες εφαρμογές σωλήνων.
- Αυτή η υποστήριξη σέλας πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ANSI/MSS SP-69, Federal Specification A-A-1192A (Τύπος 38), MSS SP-58 (Τύπος 38) και WW-H-171-E (Τύπος 39), διασφαλίζοντας συμμόρφωση με αναγνωρισμένα Προδιαγραφές.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- AA-1192A (Τύπος 38)
- WW-H-171-E (Τύπος 39)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (Τύπος 38)
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι η σύνδεση σέλας;
Α. Η σέλα είναι ένας τρόπος σύνδεσης με έναν σωλήνα κόβοντας μια ελλειπτική ή κυκλική τρύπα σε αυτόν.
Ε. Πού τοποθετείτε ένα στήριγμα σωλήνα;
A. Τα στηρίγματα σωλήνων πρέπει να βρίσκονται κοντά σε συγκεντρωμένα βάρη, όπως βαλβίδες και φλάντζες.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα σέλας σωλήνα;
A. Οι διαδικασίες εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον σχεδιασμό. Γενικά, περιλαμβάνει τη στερέωση του στηρίγματος της σέλας σε ένα δομικό στοιχείο και τη ρύθμιση του ύψους για να διασφαλιστεί η σωστή ευθυγράμμιση του σωλήνα.
Ε. Υπάρχουν συστάσεις συντήρησης ή επιθεώρησης για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της υποστήριξης;
A. Συνιστάται η τακτική επιθεώρηση για τον εντοπισμό φθοράς ή ζημιάς, διασφαλίζοντας ότι το στήριγμα παραμένει σε καλή κατάσταση. Η συχνότητα επιθεώρησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση.