Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0560504391 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 3 σε | AD8QBN 4LRE2

ANVIL 0560504391 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QBN Μοντέλο: 0560504391Cross Ref: 4LRE2
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
€35.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό
Μήκος6.375 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω310
Μέγιστη. Θερμ.450 Deg F στον κύλινδρο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3"
Μέγεθος ράβδου1 / 2 "
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Τύπος 43), WW-H-171E (Τύπος 44), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-58 (Τύπος 43)
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0560504383 Ρολό σωλήνα με χυτοσίδηρο χυτοσίδηρο χυτοσίδηρο 2 1 / 2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Μαντεμένια2252.5 "1 / 2 "3.25 "€34.05
ANVIL 0560504409 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 3 1 / 2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Μαντεμένια3903.5 "1 / 2 "4.38 "€47.53
ANVIL 0560504417 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 4 σε | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Μαντεμένια4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€51.73
ANVIL 0560504425 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 5 σε | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Μαντεμένια6855"5 / 8 "6"€54.46
ANVIL 0560504433 Ρολό σωλήνα με Χυτοσίδηρο 6 In | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Μαντεμένια7806"3 / 4 "7.12 "€74.68
ANVIL 0560504441 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 8 In | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Μαντεμένια7808"3 / 4 "9.25 "€105.25
ANVIL 0560508137 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό γαλβανισμένο 2 1 / 2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Γαλβανιζέ2252.5 "1 / 2 "3.25 "€42.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0560504391 Ρολό σωλήνα με χάλυβα ζυγό χυτοσίδηρο 3 ιντσών
€35.53 /μονάδα