Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0560503054 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 2 ιντσών | AD8QAV 4LRC3

ANVIL 0560503054 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QAV Μοντέλο: 0560503054Cross Ref: 4LRC3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρική καρέκλα
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω600
Μέγιστη. Θερμ.450 Deg F στον κύλινδρο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Τύπος 44), WW-H-171E (Τύπος 45), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-58 (Τύπος 44)
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0560503062 Roller Chair, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 2 1/2 Inch | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€47.20
ANVIL 0560503070 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 3 ιντσών | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€47.46
ANVIL 0560503088 Roller Chair, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 3 1/2 Inch | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€58.51
ANVIL 0560503096 Καρέκλα με ρολό, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "€63.77
ANVIL 0560503104 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 5 ιντσών | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€70.25
ANVIL 0560503112 Καρέκλα με ρολό, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 6 ιντσών | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€103.06
ANVIL 0560503120 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 8 ιντσών | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€131.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0560503054 Καρέκλα κυλίνδρου, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 2 ιντσών
€42.37 /μονάδα