Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0560501108 Ρολό Σωλήνων Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8DDK 4HYW3

ANVIL 0560501108 Ρολό σωλήνα από χυτοσίδηρο, μέγεθος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DDK Μοντέλο: 0560501108Cross Ref: 4HYW3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό σωλήνα
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Φορτώνω750
Μέγιστη. Θερμ.450 Deg F στον κύλινδρο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρότυπα και εγκρίσειςAA-1192A (Type 41), WW-H-171-E (Type 42), ANSI / MSS SP-69 και MSS SP-58 (Type 41)
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ANVIL 0560501033 Ρολό Σωλήνων Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€31.92
ANVIL 0560501041 Ρολό σωλήνα από χυτοσίδηρο, 1 1/4 ίντσα Μέγεθος | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€33.08
ANVIL 0560501058 Ρολό σωλήνα από χυτοσίδηρο, 1 1/2 ίντσα Μέγεθος | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€34.18
ANVIL 0560501066 Ρολό Σωλήνων Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 2 ιντσών | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "€34.18
ANVIL 0560501074 Ρολό σωλήνα από χυτοσίδηρο, 2 1/2 ίντσα Μέγεθος | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "€36.44
ANVIL 0560501082 Ρολό Σωλήνων Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 3 ιντσών | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€38.51
ANVIL 0560501090 Ρολό Σωλήνων Χυτοσίδηρος, Μέγεθος 3 1/2 ίντσας | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€41.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0560501108 Ρολό σωλήνα από χυτοσίδηρο, μέγεθος 4 ιντσών
€46.73 /μονάδα