Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500421052 Riser Clamp Tube Size 1 1/2 Inch Μήκος 10in | AD8CZR 4ΗΥΗ7

ANVIL 0500421052 Riser Clamp Tube Size 1 1/2 Inch Μήκος 10in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CZR Μοντέλο: 0500421052Cross Ref: 4HYH7
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
€19.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
φινίρισμαΧαλκός
Μήκος10 "
ΥλικόΧαλκός επιχρυσωμένος
Μέγιστη. Φορτώνω150 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
Tube Size1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για υποστήριξη και σταθεροποίηση ανυψωτικών σωλήνων χαλκού, είτε μονωμένα είτε μη μονωμένα. Δεν προορίζεται για χρήση με ράβδους κρεμάστρας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
ANVIL 0500421011 Σωλήνας με σφιγκτήρα Riser Μέγεθος 1/2 ίντσας Μήκος 6 1 / 2in | AD8CZM 4ΗΥΗ3 05004210115 / 16 "6.5 "Χαλκός επιχρυσωμένος75 λίβρες1 / 2 "1 / 2 "€10.70
ANVIL 0500421029 Riser Clamp Tube Size 3/4 Inch Μήκος 7 In | AD8CZN 4ΗΥΗ4 05004210295 / 16 "7"Χαλκός επιχρυσωμένος75 λίβρες3 / 4 "3 / 4 "€10.66
ANVIL 0500421037 Σωλήνας με σφιγκτήρα Riser Μέγεθος 1 ίντσας Μήκος 9 3/8 In | AD8CZP 4ΗΥΗ5 05004210373 / 8 "9.375 "Χαλκός επιχρυσωμένος120 λίβρες1"1"€13.45
ANVIL 0500421045 Riser Clamp Tube Size 1 1/4 Inch 9 5/8 Inch Μήκος | AD8CZQ 4ΗΥΗ6 05004210453 / 8 "9.625 "Χαλκός επιχρυσωμένος150 λίβρες1-1 / 4 "1-1 / 4 "€13.47
ANVIL 0500421060 Riser Clamp Tube Size 2 Inch 10 3/8 Inch Length | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Χαλκός επιχρυσωμένος150 λίβρες2"2"€27.93
ANVIL 0500421078 Riser Clamp Tube Size 2 1/2 Inch 11 13/16 Inch Μήκος | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Χαλκός επιχρυσωμένος300 λίβρες2-1 / 2 "2-1 / 2 "€23.74
ANVIL 0500421086 Σωλήνας με σφιγκτήρα Riser Μέγεθος 3 ίντσες 11 1/2 ίντσα Μήκος | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Χαλκός επιχρυσωμένος300 λίβρες3"3"€25.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500421052 Riser Clamp Tube Size 1 1/2 Inch Μήκος 10in
€19.35 /μονάδα