Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Adjustable Pipe 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Adjustable Pipe 1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CTY Μοντέλο: 0500359542Cross Ref: 4HXW1
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
€5.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα Clevis
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος3.187 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω730 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών γραμμών σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΤιμή
ANVIL 0500359500 FIG 260 Κρεμάστρα Clevis, Ρυθμιζόμενη, Ανθρακούχο Ατσάλι, Γαλβανιζέ | AD8CTV 4HXV7 0500359500Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο2 11 / 16 "Γαλβανισμένο ατσάλι610 λίβρες1/2 - 3/4 "3 / 8 "€4.38
ANVIL 0500359518 Ρυθμιζόμενη κρεμάστρα Clevis, Fig 260 , Carbon Steel, 3 In Length | AD8CTW 4HXV8 0500359518Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3"Γαλβανισμένο ατσάλι730 λίβρες1"3 / 8 "€5.49
ANVIL 0500359526 Ρυθμιζόμενη κρεμάστρα Clevis, , Ελαφρύ, Ψευδάργυρο Φινίρισμα | AD8CTX 4HXV9 0500359526Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο3.25 "Γαλβανισμένο ατσάλι730 λίβρες1-1 / 4 "3 / 8 "€4.97
ANVIL 0500359567 Κρεμάστρα Clevis από ανθρακούχο χάλυβα, γαλβανισμένη επίστρωση, φορτίο 730 lb | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο4.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι730 λίβρες2"3 / 8 "€6.42
ANVIL 0500359583 Clevis Hanger Adjustable Pipe 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο5.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι1350 λίβρες2-1 / 2 "1 / 2 "€10.41
ANVIL 0500359609 Ρυθμιζόμενη κρεμάστρα Clevis, Fig 260 , Γαλβανισμένη εν θερμώ | AD8CUB 4HXW4 0500359609Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο6.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι1350 λίβρες3"1 / 2 "€11.35
ANVIL 0500359641 Carbon Steel Κρεμάστρα Clevis, 4 In Pipe, 5/8 In Rod | AD8CUC 4HXW5 0500359641Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο7 13 / 16 "Γαλβανισμένο ατσάλι1430 λίβρες4"5 / 8 "€14.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500359542 Clevis Hanger Adjustable Pipe 1 1/2 In
€5.20 /μονάδα