Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500173588 11-3/8 In Riser Clamp, Plain Finish, 500 lb Max Load | AD8DAF 4HYK2

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Σφιγκτήρας Riser, Απλό φινίρισμα, Μέγιστο φορτίο 500 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAF Μοντέλο: 0500173588Cross Ref: 4HYK2
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
€17.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Riser
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος11.375 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Φορτώνω500 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για υποστήριξη στατικών χαλύβδινων σωλήνων, σωλήνων χυτοσιδήρου ή αγωγού. Δεν προορίζεται για χρήση με ράβδους κρεμάστρας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
ANVIL 0500361084 Σφιγκτήρας ανύψωσης, ανθρακούχο χάλυβα, γαλβανισμένο φινίρισμα εν θερμώ | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Hot Dip- Γαλβανισμένο11.375 "Γαλβανισμένο ατσάλι500 λίβρες3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Riser Clamp Pipe 8 Inch Length 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Hot Dip- Γαλβανισμένο18.5 "Γαλβανισμένο ατσάλι2500 λίβρες8"-€67.49
ANVIL 0500173521 Riser Clamp Pipe 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Length | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα45 λίβρες1/2 - 3/4 "-€10.33
ANVIL 0500173539 Riser Clamp Pipe 1 Inch Μήκος 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Σκέτη8.875 "Άνθρακα220 λίβρες1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Riser Clamp Pipe 1 1/4 Inch Length 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Σκέτη10 "Άνθρακα350 λίβρες1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Riser Clamp Pipe 1 1/2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα250 λίβρες1-1 / 2 "-€13.94
ANVIL 0500173562 Riser Clamp Pipe 2 Inch 10 1/4 Inch Length | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Σκέτη10.25 "Άνθρακα300 λίβρες2"-€15.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Σφιγκτήρας Riser, Απλό φινίρισμα, Μέγιστο φορτίο 500 lb
€17.26 /μονάδα