Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0500088448 Βάση στήριξης δοκού Μέγεθος ράβδου 5/8 ίντσας 2 3/16 Μήκος ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DAQ Μοντέλο: 0500088448Cross Ref: 4HYL2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση δέσμης
Μήκος2.187 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Μέγιστη. Φορτώνω760 w / Lag Screw, 2160 w / Bolt to Steel
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος ράβδου5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠλευρά σιδήρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7325995000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για προσάρτηση σε χάλυβα ή ξύλινα δοκάρια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος ράβδουΤιμή
ANVIL 0500088422 Βάση στήριξης δοκού Μέγεθος ράβδου 1/2 ίντσας 1 13/16 Μήκος ίντσας | AD8DAP 4HYL1 05000884221 13 / 16 "640 w / Lag Screw, 1350 w / Bolt to Steel1 / 2 "€24.73
ANVIL 0500088406 3/8 Μαύρος ελατός σιδερένιος πλαϊνός βραχίονας δοκού | BT9NEM 0500088406---€6.99
RFQ
ANVIL 0500344668 3/8 Γαλβανισμένος ελατός σίδηρος πλαϊνός βραχίονας δοκού | BT9QXY 0500344668---€9.30
RFQ
ANVIL 0500344676 1/2 Γαλβανισμένος ελατός σίδηρος πλαϊνός βραχίονας δοκού | BT9QXZ 0500344676---€13.13
RFQ
ANVIL 0500344684 5/8 Γαλβανισμένος ελατός σίδηρος πλαϊνός βραχίονας δοκού | BT9QYA 0500344684---€24.57
RFQ
ANVIL FIG 202 Στήριγμα δοκού πλάγιας σιδήρου, ανθρακούχο χάλυβα | CF4FKV FIG. 202----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0500088448 Βάση στήριξης δοκού Μέγεθος ράβδου 5/8 ίντσας 2 3/16 Μήκος ίντσας
€42.20 /μονάδα