ANVIL 0362630204 1 Σφυρήλατη ατσάλινη υποδοχή με σταυρό

Στοιχείο: BT9CDM Μοντέλο: 0362630204
€319.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362037400 2153 Σφυρήλατο Χάλυβα Ζεύξης, Class 3000, 1/2 In NPT Female | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€65.35
ANVIL 0362037608 Forged Steel Socket Weld Cross, 2000 PSI, 3/4 Inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€67.73
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Pipe Cross, 1 In Pipe, Socket Weld End Style | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€78.32
ANVIL 0362038002 Μαύρος σφυρηλατημένος σταυρός από χάλυβα, κλάσης 3000, -20 έως 550 μοίρες. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€90.96
ANVIL 0362038200 Cross, Socket Weld End Style, 1-1/2 In Pipe, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€152.01
ANVIL 0362038804 Σταυρός συγκόλλησης με σφυρήλατο ατσάλι, 3 In, 1000 PSI Μέγιστη πίεση | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€611.14
ANVIL 0362039000 Μαύρος σφυρηλατημένος ατσάλινος σταυρός, 3000 Psi, 2.5 In Pipe | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€425.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362630204 1 Σφυρήλατη ατσάλινη υποδοχή με σταυρό
€319.73 /μονάδα