Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362073603 Ημισύζευξη, Σύνδεση συγκόλλησης υποδοχής, Μέγιστη πίεση 1500 PSI | AF9DNA 29VE49

ANVIL 0362073603 Half Coupling, Socket Weld Connection, 1500 PSI Max Pressure

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DNA Μοντέλο: 0362073603Cross Ref: 29VE49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€26.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜισή ζεύξη
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.2.375 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5985
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362073405 Ημισύζευξη, Σύνδεση συγκόλλησης υποδοχής, 1-1/4 In | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "€25.54
ANVIL 0362074007 Ημισύζευξη, Σύνδεση συγκόλλησης υποδοχής, 2-1/2 In, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35 / 64 "2.5 "€314.91
ANVIL 0362074205 Socket-Weld Half Coupling, 3 In, 1000 PSI, Black Forged Steel | AF9DND 29VE52 03620742054-7 / 32 "3"€336.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362073603 Half Coupling, Socket Weld Connection, 1500 PSI Max Pressure
€26.68 /μονάδα