ANVIL 0362026601 3 In Socket Weld Tee, Μαύρο σφυρήλατο σώμα από ατσάλι, 3 τρύπες | AF9DLZ 29VE24

ANVIL 0362026601 3 In Socket Weld Tee, μαύρο σφυρήλατο σώμα από χάλυβα, 3 τρύπες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DLZ Μοντέλο: 0362026601Cross Ref: 29VE24

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€544.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών3
Εκτός Dia.4.5 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.463
Ύψος πλοίου (cm)14.58
Μήκος πλοίου (cm)14.58
Πλάτος πλοίου (cm)18.08
Κωδικός ΕΣ7307923030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0361224801 Tee Forged Steel, Class 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€38.60
ANVIL 0361225006 Tee σφυρήλατο χάλυβα 6000 3/4 ίντσες Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€52.76
ANVIL 0361225204 Tee Forged Steel 6000 1 Inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€90.42
ANVIL 0361225600 Tee σφυρήλατο χάλυβα 6000 1-1 / 2 ίντσες Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€154.25
ANVIL 0361225808 Tee Forged Steel 6000 2 Inch Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€260.09
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000Σπείρωμα7 / 8 "1 / 8 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€22.92
ANVIL 0361119605 Μαύρο μπλουζάκι από σφυρήλατο χάλυβα, 3000 lb, Σύνδεση FNPT, 3 οπές | AF8YDN 29JE09 03611196053000Σπείρωμα1.5 "1 / 2 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€24.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362026601 3 In Socket Weld Tee, μαύρο σφυρήλατο σώμα από χάλυβα, 3 τρύπες
€544.37 /μονάδα