Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362025207 Μαύρο σφυρήλατο μπλουζάκι 1/2 ίντσας, Socket Weld | AF9DLR 29VE17

ANVIL 0362025207 1/2 ίντσας Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο μπλουζάκι, Socket Weld

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9DLR Μοντέλο: 0362025207Cross Ref: 29VE17
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
€19.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών3
Εκτός Dia.1-15 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7307923030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0361224801 Tee Forged Steel, Class 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€39.83
ANVIL 0361225006 Tee σφυρήλατο χάλυβα 6000 3/4 ίντσες Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€54.64
ANVIL 0361225204 Tee Forged Steel 6000 1 Inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€93.27
ANVIL 0361225600 Tee σφυρήλατο χάλυβα 6000 1-1 / 2 ίντσες Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€158.63
ANVIL 0361225808 Tee Forged Steel 6000 2 Inch Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€276.79
ANVIL 0361119001 1/8 In FNPT Black Forged Steel Tee, Black Oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000Σπείρωμα7 / 8 "1 / 8 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€25.40
ANVIL 0361119605 Μαύρο μπλουζάκι από σφυρήλατο χάλυβα, 3000 lb, Σύνδεση FNPT, 3 οπές | AF8YDN 29JE09 03611196053000Σπείρωμα1.5 "1 / 2 "-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€25.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362025207 1/2 ίντσας Μαύρο σφυρήλατο ατσάλινο μπλουζάκι, Socket Weld
€19.71 /μονάδα