Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361500408 FIG 2125 Σωλήνα, Σύνδεση με σπείρωμα, Σφυρήλατο χάλυβα | AF9DJX 29VD70

ANVIL 0361500408 ΣΧΗΜΑ 2125 Σωλήνας, Σύνδεση με σπείρωμα, Σφυρήλατο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9DJX Μοντέλο: 0361500408Cross Ref: 29VD70
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
€32.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Εξάγωνο μέγεθος1-31 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.1-31 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307199030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361500200 Ένωση σφυρήλατο χάλυβα 1/8 ίντσας | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "€29.79
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Pipe Union, FNPT End Style, Steel, Black Oxide | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "€32.60
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Pipe Union, 1/2 In Nominal, Forged Steel, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€30.36
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Pipe Union, 3/4 In Nominal, Σύνδεση με σπείρωμα | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€36.58
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Σωλήνες, σφυρήλατο ατσάλι, σύνδεση με σπείρωμα | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€45.43
ANVIL 0361501406 Forged Steel Union, Class 3000, 1-1/4 In Pipe, Steel | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€77.66
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Pipe Union, 1-1/2 In Pipe, Fnpt End Style | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€90.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361500408 ΣΧΗΜΑ 2125 Σωλήνας, Σύνδεση με σπείρωμα, Σφυρήλατο ατσάλι
€32.67 /μονάδα