Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361332703 Hex Bushing 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Forged Steel | AF9DJG 29VD38

ANVIL 0361332703 Εξαγωνικός δακτύλιος 1-1/2 ίντσας x 1-1/4 ιντσών σφυρηλατημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DJG Μοντέλο: 0361332703Cross Ref: 29VD38

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος2"
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα1-1/2" x 1-1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ANVIL 0361331101 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 1/4 ίντσα | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.65
ANVIL 0361331309 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 1/2 ίντσα | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€9.52
ANVIL 0361331408 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 1 ίντσα x 3/4 ίντσα | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€10.08
ANVIL 0361332901 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1/4 ίντσες | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.46
ANVIL 0361333107 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1/2 ίντσας | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.55
ANVIL 0361333206 Hex Bushing Forged Steel 2 Inch x 3/4 Inch | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.55
ANVIL 0361333305 Εξάγωνο σφυρήλατο ατσάλι 2 ιντσών x 1 ίντσα | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€27.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361332703 Εξαγωνικός δακτύλιος 1-1/2 ίντσας x 1-1/4 ιντσών σφυρηλατημένος χάλυβας
€18.48 /μονάδα